LED電球ハロゲン形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19826479 品番E11-5W-005C-T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。

材質樹脂 直径(Φmm)18.2 高さ(mm)58 質量(g)24.5 備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 定格電圧(V)AC100 口金E11 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)25000 電球形状ハロゲン形 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする