セカンダリリフレッシュキット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種・アドレスV125/G(K5〜) CF46A [国内製造車] ・アドレスV125/G(K7) CF46A [台湾製造車] ・アドレスV125/G(K9) CF4EA [台湾製造車] ・アドレスV125 S/SS(L0) CF4MA [台湾製造車] ・GSR125(台湾) [台湾製造車] ・アドレスZ125(台湾) [台湾製造車] 注文コード19829635 品番SRK-S01
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合車種・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。

メーカーSUZUKI セット内容トルクカムピンX3 ・OリングX2 ・オイルシールX2 適合車種・アドレスV125/G(K5〜) CF46A [国内製造車] ・アドレスV125/G(K7) CF46A [台湾製造車] ・アドレスV125/G(K9) CF4EA [台湾製造車] ・アドレスV125 S/SS(L0) CF4MA [台湾製造車] ・GSR125(台湾) [台湾製造車] ・アドレスZ125(台湾) [台湾製造車]
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19829626
2018-07-09
用途:
トルクカム交換。
その他業種

トルクカムピンが付属しているので、リフレッシュには最適です。
まだ取り替えていないので、使用感は分かりませんが・・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする