曜日別特売
CY-10002 クラッチスプリング Grondement(グロンドマン) 19829757

クラッチスプリング

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット適合車種・アクシスプロフィット:型式:3VP5/6 / YA50H ・ジョグ:型式:3YJ1-5 / YG50注文コード19829757品番CY-10002
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。

メーカーYAMAHA仕様スプリング個数3適合車種・アクシスプロフィット:型式:3VP5/6 / YA50H ・ジョグ:型式:3YJ1-5 / YG50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※熟練した専門の技術者のもと取り付けを行ってください。
※画像はイメージです。
※型式によっては適合しない場合がございます。適合車種の型式をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19829714
2020-06-17
用途: バイク
その他業種

原付バイク レッツ4が強めのブレーキをかけて止まるとエンストする。ブレーキをかけずに惰性のエンジンブレーキで止まるとエンストしないという現象になり、クラッチスプリングが伸びきってクラッチが切れるのが遅くなってるせいだと思い、こちらに交換しました。交換したところ、問題は解決し、ブレーキで止まってもエンストしなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19829714
2018-02-27
用途: レッツ4の修理
YCS建設業・工事業

ちょっとやわらかいかな?
繋がんのがやや早めだと思った。他の車種や年式は別だろうけど。

1が参考にしています
対象商品 : 19829748
2016-03-08
用途: 通勤車のメンテナンス

納期がもっと早ければ良いのですが。純正品番2JA-16626-00相当品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする