※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード19866893品番CZL25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
独自開発のダブルシールで大気への漏れをシャットアウトします。
最高使用圧力4.3MPa、温度-45℃~130℃でも、長期に安定した気密性能を保持します。
引抜強度は、最高使用圧力の4倍(17.2MPa)以上を有します。「一般高圧ガス保安規制」に準拠。
防火養生や窒素置換は不要です。危険物や重量物の搬出入は不要です。
廃棄物発生工事が軽減され、工期短縮・コスト低減が図れます。ろう付け工法に比べ、施工品質が安定します。
低トルクでの狭所の施工ができます。施工は、スパナでナットを1~2回転させて完了です。保温や耐圧は、専用サポートアイテムを活用し、簡単・確実・迅速です。