CZL28 冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ 東尾メック 19866902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19866902品番CZL28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

独自開発のダブルシールで大気への漏れをシャットアウトします。
最高使用圧力4.3MPa、温度-45℃~130℃でも、長期に安定した気密性能を保持します。
引抜強度は、最高使用圧力の4倍(17.2MPa)以上を有します。「一般高圧ガス保安規制」に準拠。
防火養生や窒素置換は不要です。危険物や重量物の搬出入は不要です。
廃棄物発生工事が軽減され、工期短縮・コスト低減が図れます。ろう付け工法に比べ、施工品質が安定します。
低トルクでの狭所の施工ができます。施工は、スパナでナットを1~2回転させて完了です。保温や耐圧は、専用サポートアイテムを活用し、簡単・確実・迅速です。

種類銅管用継手形状エルボ使用流体冷媒HFC類:(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油:(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)最高使用圧力(MPa)4.3(最低圧力-755mmHg)タイプレバレッジ方式管径(Φmm)28.58使用流体温度(℃)-45~130適合管JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8~2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする