曜日別特売
- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004

 

- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004
- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004
- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004
- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004
- トランクボックス ミリタリーカラー モノタロウ 19879004
モノタロウ

トランクボックス ミリタリーカラー

(127件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
19879004
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

OD(オリーブドラブ )カラーでおしゃれな多目的収納ボックスです。
ハンドル付きで重たい物を入れても運びやすく
フタが頑丈に作られているため、腰かけることも可能です。
車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!

用途
車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
容量(L)
50
オリーブドラブ(OD)
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法・奥行(mm)
390
有効内寸法・奥行(mm)
306
有効内寸法・高さ(mm)
293
有効内寸法・幅(mm)
504
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×390×370
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください
※端にのったり、上に立たないでください転倒する恐れがあり、大変危険です
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります
※収納以外の用途で使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19879004-85288377-- スタッキングトランクボックス モノタロウ 85288377スタッキングトランクボックスモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19879004
2024-05-23
用途: キャンプツーリングに

ハーレーの荷台にくくり付けてキャンプツーリングしました。1週間の九州ツーリング、キャンプ道具他どっさりの荷物を笑

対象商品 : 19879004
2024-01-13
用途: 仕事や趣味での諸々の荷物の運搬に
医療・福祉・介護関連業

再販希望ですね

モノタロウさん、販売終了した品けっこうありますけど、ユーザーからアンケート取って再販を検討していただくような『粋な計らい』は期待できませんでしょうか?

MonotaROからの回答

下記に代替商品をご用意しておりますのでご検討頂けますと幸いです。
注文コード:85288377

対象商品 : 19879004
2023-06-05
用途: 工具や部品の保管

オリーブドラブカラーで頑丈で踏み台にもなって車載にも便利そうだったので購入。
ロック機構兼用のとっても便利で、実際頑丈で満足です。
欲を言えば取っ手部から上部からの雨がしみてきそうなので、次期製品では断面形状を改善してくれると嬉しいです。

対象商品 : 19878995
2022-11-13
用途: ハイエースの車内用
OKU-TEC

似たような形状のボックスがありますが色味が今風なので買ってみましたが値段も安くしっかりしたつくりなので気に入りました。お値打ち品でしたが廃盤で代替え品は値段がかなりあがってるので在庫があるうちに追加購入しました。現行品も安くなればいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19878995
2022-10-31
用途: 備品の整理

本品は適度に強度もありながら、重すぎることも無く、備品の整理・運搬にとても重宝しています。 成形色はODカラーで私好みで気に入っておりますが、オレンジ色ないし赤色などがあると、緊急時用装備品類などを保管配置しておくのに誰が見ても一目瞭然で便利だと思います。

対象商品 : 19878995
2022-09-29
用途: キャンプ用品入れに最適!
農・林・水産業

頑丈で、見た目もよくキャンプ用品入れに最適です!
椅子にもなり貯法しております。
残念なのが、このモデルがもうなくなり
新しくなることです。。。

1が参考にしています
対象商品 : 19878995
2022-08-01
用途: 防災用品の保存
医療・福祉・介護関連業

災害時に必要な物を入れるために購入。キャンプの際に必要な物も兼ねているの手軽に持ち運べるこのサイズにした。実際、椅子として座ったりも可能なで、高いところの作業時に踏み台にしても丈夫でとても重宝した。家の中ではキャスター付きの台の上に乗せて可動式にしています。

2が参考にしています
対象商品 : 19879004
2022-10-27
用途: 掃除機収納

50Lサイズはキャニスター掃除機一式と予備の紙パックを収納しています。
頑丈な作りなので蓋の上にも物が置け有効活用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする