曜日別特売
4X40 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889366

 

4X40 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889366
4X40 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889366
4X40 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889366

ブラック(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(3000個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(1100個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(90個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)40
40
28
27
4
4.5
5.5
6
8
9
10
12
13
14
16
18
20
22
23
25
26
30
32
33
45
5
11
15
17
35
37
47
48
50
7
42
55
70
75
80
85
90
95
100
65
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(600個)注文コード19889366品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
¥9,800

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
表面処理
ブラック
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする