5X30 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921959

 

5X30 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921959
5X30 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921959
5X30 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921959

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
30
35
25
33
22
3
14
16
18
40
45
50
55
60
5
6
8
10
12
15
23
28
32
48
65
75
85
90
95
4
70
80
20
100
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード19921959品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,572
販売価格(税別)
¥5,065
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする