大阪魂
ホワイトステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(42個)
1袋(41個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(32個)
1袋(21個)
1袋(100個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
11
11
11
22
4
5
14
15
16
17
20
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
23
24
27
31
33
38
7
9
18
42
50
13
19
55
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19936011
品番
5X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,239
販売価格(税別)
¥
5,672
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
表面処理
ホワイト
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5