大阪魂
ホワイトステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(37個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(42個)
1袋(41個)
1袋(38個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(32個)
1袋(21個)
1袋(100個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
15
15
4
5
14
16
17
20
22
25
28
30
35
40
45
6
8
10
12
23
24
27
31
33
38
7
9
11
18
42
50
13
19
55
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
全103種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
19936047
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
表面処理
ホワイト
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5