曜日別特売
5X13 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937578

 

5X13 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937578
5X13 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937578
5X13 ブラックステン(+)サラコ 大阪魂 19937578

ブラックステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)13
13
14
18
22
25
12
11
4
5
15
17
20
21
28
30
35
40
6
8
10
23
24
27
33
37
16
7
9
38
19
45
50
55
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード19937578品番5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,814
販売価格(税別)
¥5,285

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)
13
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
表面処理
ブラック
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする