サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの ヘラ/さじ/トング
サンダイヤの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
木柄付軟膏ヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19941189
品番
540203
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
239
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
126
TGK品番
419-50-46-01
サイズ
小
質量(g)
47
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
25
表示
4.5
先端厚さ(mm)
約0.5
材質(ハンドル)
ブナ材
材質(ブレード)
SUS420J 2
アズワン品番
6-528-04
注意
※ヘラ部は母材を先端に向かって薄くなるように削りだしておりますので厚み及び硬さ(しなり)は一様では有りません(先端厚み 約0.5t)
※オ-トクレ-ブには対応不可です。御使用の前後に中性洗剤&スポンジタワシで洗浄し、 水分を良くふき取ってから保管、御使用をお願いします。