6X100(ゼン ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942015

 

6X100(ゼン ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942015
6X100(ゼン ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942015
6X100(ゼン ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19942015

ジオメットステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)100
100
6
8
10
14
15
16
18
25
30
35
50
12
20
45
55
65
70
22
75
40
60
80
90
120
ピッチ(mm)1
内容量1袋(150個)注文コード19942015品番6X100(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,192
販売価格(税別)
¥34,720
長さ(mm)
100
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする