4サイクルエンジンオイル パウチ

(84件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード19954139 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。スクーターからスポーツバイクまで使用可能

ベースオイル鉱物油 SAE10W-40 APIJASO MA 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
使用後に簡単に捨てられて良い
サービス業

とにかく便利。バイクに入れるのもそのままいけるし、容器を捨てるのも楽で良いです。缶だと中身が減ってもずっと同じ大きさで邪魔ですが、この容器なら減れば体積も減るのでロングツーリングの際など持ち歩くのにもとても良いです。
モンキー(Z50J)と250TRに使用していますがオイル変更でのクラッチの滑りは出ていません。

2025-12-03
用途:
エンジンメンテナンス

空き缶が出ないのでゴミにならず場所もとらないのが良い。

2025-08-03
用途:
バイクのメンテナンス

古い原付スクーターに使用しています。
指定は10W−30ですが、こちらのほうが良い感じです。1000Kmくらいでダレ始めるので1000〜1500Kmで交換しています。安いので助かります。捨てるのも簡単で良い。

2025-05-09
用途:
バイクのオイル交換
リコーテクノシステムズ株式会社 様

コストパフォーマンスがよく、原付自転車には十分なパフォーマンスを発揮する。

1人が参考にしています
対象商品:
19954139
2025-04-28
用途:
KLX125のエンジンオイル
建設業・工事業

可もなく負もなく普通に使えてます。鉱物油なので
出来れば半合成油でこのくらいの価格のがあれば
そちらにします。

2025-02-05
用途:
車のメンテナンス

自分の古い車がオイル食いしてるので、継ぎ足し用に購入した。
パウチで少しずつ継ぎ足ししやすく、良かったです。

対象商品:
19954139
2024-11-10
用途:
バイクにて
運輸・通信業

普段はモノタロウの10w30を使用しているのですが、10w40のこちらの商品が目に留まりました。
古いカブ90のエンジンですがクラッチの滑りなどなく使用してます。
値上げ前に5個購入したのでしばらく持ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
19954139
2024-07-29
用途:
HONDA NC750Sのエンジンオイル交換で使用
教育・研究機関

何より使い終わったときに、容器を捨てる手間が無いのが良いです。燃えるゴミに出すだけ。缶よりよほど簡単です。

オイルの品質は、私のバイクでは問題ないようです。もう3年以上このオイルを使っていますが、エンジンもミッションも快調です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする