アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定器 壁固定型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19963984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥7,777
販売価格(税別)
¥
7,070
バスケットに入れる
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)
【ボンベ】100〜240
材質
本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)
140×30×70
アズワン品番
3-6771-01
取付穴径(mm)
Φ5.5×4またはΦ10×2