Y2-04 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19980065 Y2-04 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19980065

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料米(国産)、野菜(だいこん、にんじん、しょうが)、鮭、しょうゆ、油揚げ、紅鮭フレーク、食物繊維、米発酵調味料、しいたけ、コラーゲンペプチド、植物油脂、かつお節エキス、こんぶエキスパウダー、鮭エキス、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に乳成分・小麦・ゼラチンを含む) 内容量(g)160 注文コード19980065 品番Y2-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は原材料・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。

種類鮭大根 内容量(g)160 成分エネルギー94kcal、たんぱく質4.5g、脂質1.4g、糖質14.1g、食物繊維3.4g、ナトリウム454mg、(食塩相当量1.1g) カロリー(kcal)94 原材料米(国産)、野菜(だいこん、にんじん、しょうが)、鮭、しょうゆ、油揚げ、紅鮭フレーク、食物繊維、米発酵調味料、しいたけ、コラーゲンペプチド、植物油脂、かつお節エキス、こんぶエキスパウダー、鮭エキス、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に乳成分・小麦・ゼラチンを含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19980065 Y2-04 19620274 Y2-04 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 1式(6個) 999
欠品中
税込1,079
重複

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620265
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

おかゆのみではなかなか食が進まなかったのですが、おじやを差し上げることで、食が進み始め完食されています。口から食べることで、元気が出てきたと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする