‐ カラーサビ止めスプレー プロテクティブ エナメル(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19995964 ‐ カラーサビ止めスプレー プロテクティブ エナメル(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19995964 ‐ カラーサビ止めスプレー プロテクティブ エナメル(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19995964

カラーサビ止めスプレー プロテクティブ エナメル(RUST-OLEUM)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(340g) 注文コード19995964 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

最高級の強力防さび機能とカラー仕上げが一度に可能です。
軽度なサビであれば、そのまま上からスプレーできます。
耐久性に優れた丈夫な塗膜を作ります。
屋内外でご使用になれます。

アーモンド 特性耐久、サビ止め 用途鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。 塗り面積(m2)0.9〜1.1 主な用途木、鉄、非鉄金属 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)5〜9(20℃ 50%湿度) 危険等級U 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.177L 指触乾燥時間(時間)2〜4(20℃ 50%湿度) 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※ボロボロと落ちるサビは、サンドペーパー等で取り除いて下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19995964
2020-07-27
用途:
機械の塗装

購入したのはアーモンドです。牛乳からクリーム系の色はいろんな呼び方があるものだ、と思います。軽いローストしたアーモンドの中の色、と表現すると近いかも。欲しかった色はアーモンドグリーンですけどね。ラストオリウムのエナメルはいい製品なので、色などもっとバリエーションを揃えて輸入するといいのに。

対象商品:
19995955
2020-10-15
用途:
工場内の塗装

数回使うと噴霧孔が目詰ましました。使用後布で拭いてはいるのですが・・・

対象商品:
19995973
2020-05-21
用途:
鉄工具の錆止め及びレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

多少のサビに上からでも使用が可能で、塗膜も厚く非常に硬質。
耐久性については使用状況にもよるので何とも言えませんが期待できそうです。
次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする