黒板用スプレー チョークボード (RUST-OLEUM)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(312g) 注文コード19996183 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お好きな場所に黒板を作ることができ、チョークで文字を書いたり消したりできるようになります。
マグネティックプライマーを下塗りすると「磁石の付く黒板」ができ上がります。
屋内でのみご使用になれます。

ブラック 用途金属、木部、ガラス、ダンボールなど。 タイプスプレー 塗り面積(m2)0.6〜0.7 主な用途木、金属、ガラス 指触乾燥時間(分)20(20℃ 50%湿度) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1(20℃ 50%湿度) 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.239L 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996183
2022-12-18
用途:
店の看板
そらいろのたね 様

ホームセンターで購入した鋼板を脱脂してミッチャクロンを塗り、その上に本品を塗りました。半日陰の屋外で使っています。3年経ちましたが剥離などありません。実用には十分な耐久だと思います。ありがとうございました。

対象商品:
19996183
2018-04-26
用途:
行事案内用の黒板の塗装に使用しました。
有限会社今井たたみ総本店 様 (卸売・小売業)

黒板を作りましたが一般の塗料ではうまくいかずこのスプレーを見つけ
良い黒板ができました。便利に使っています。

対象商品:
19996183
2020-08-05
用途:
オリジナルメニューボードの作成
浪漫クラブ 様 (卸売・小売業)

スプレーボタンが固過ぎです。DIYで今まで相当数のスプレー塗料も使用して来ましたが、こんなに固いスプレーボタンは初めてです。妻に試してもらったところ、全く噴射出来ませんでした。個体差なのでしょうか?安全対策でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする