‐ ラメカラースプレー グリッター(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996235 ‐ ラメカラースプレー グリッター(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996235 ‐ ラメカラースプレー グリッター(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996235

ラメカラースプレー グリッター(RUST-OLEUM)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(290g) 注文コード19996235 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな素材の表面にキラキラとしたラメを付着させます。
乾燥後、ラメは非常に取れやすいので、用途・素材に適したクリヤースプレーを上塗りして、ラメを保護してください。
屋内でのみご使用になれます。
つや消しブラックを下塗り塗装すると、一段ときれいに仕上がります。

ゴールド 主な用途木部、ガラス、紙、プラスチックなど 用途木部、ガラス、紙、プラスチックなど。 塗り面積(m2)0.3〜0.45 指触乾燥時間(分)20(20℃ 50%湿度) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1(20℃ 50%湿度) 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.27L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996253
2021-03-30
用途:
ギターの塗装
製造業

評価が相当分かれていてなぜかと思いましたが、スプレーの個体差があります。
シルバーでカラーテストを行ったときは非常に良好でしたが、レッドで塗装を行った際、吹き出しノズルから出てきたのは、スプレーの霧ではなく、ほぼ線状の液体でした。(ジッポオイルのニオイがしました)
当然、きれいに塗装が乗るわけもなく、吹けばその当たったところから、勢いが強すぎてラメが除去されるという。。。
そもそも缶スプレーとしては大きいラメが出てくるため、ガス圧は高く、吹き出しの勢いは強いです。
そのため、うまく行ったシルバーでもうまく当てないとラメが乗ったところに乾燥前に再度塗料を当てるとラメが逃げます。

塗料を材料に吹く前に、缶スプレーのノズルなどの状況を確認するために試し吹きをして、使えないな、と思ったらその個体(缶)は諦めるぐらいしないといけないと思います。
また、使用後、塗料が缶に残っているときは、必ず缶を逆さにして5秒以上空吹きをして吐出口を拭かないとノズルなどにラメが詰まって、次に使う時には使用できなくなります。

なかなか大きめのラメの缶スプレーはないので、仕方がないといえば仕方がないのですが、他の選択肢があるならそちらを選ぶほうがストレスは少ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19996253
2020-11-24
用途:
ホビー用の仕上げ塗装に使用しました。
その他業種

仕上がりは思ったよりザラザラ感が大きく触ったら取れやすいが、取説に記載してあるように、その後クリア塗装したら落ち着き、いい味は出せたと思います。ただ、少し間を置くと
ノズルがすぐ詰まります。

対象商品:
19996244
2020-11-02
用途:
塗装

少し塗装したがノズルが直ぐに詰まって途中で使えなくなった

対象商品:
19996253
2019-04-03
用途:
ヘルメット 小物の塗装

綺麗に仕上がります。時間が経つとノズルが多少詰まるのか 出にくくなりますが、又 吹き始めれば出ました。仕上がりは満足です。

対象商品:
19996244
2020-05-31
用途:
塗装時

圧が弱く容量全部使用できなかった。ラメ粒が大きすぎる

対象商品:
19996244
2018-08-23
用途:
バイクに塗装した!

簡単で使いやすいです!
塗った後保護のクリアも忘れずに

対象商品:
19996244
2018-02-01
用途:
塗装作業
建設業・工事業

スプレー自体がアメリカものだったので日本のスプレーとの混合しての使用に少し苦戦しました。
また普通に近所のホームセンターに売っているもので送料分損した気がしました。

対象商品:
19996244
2017-07-09
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

商品無事にとうちゃくしました。
綺麗に濡れますが、もう少し量が多いとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする