‐ 迷彩柄スプレー カモフラージュ(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996278

 

‐ 迷彩柄スプレー カモフラージュ(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996278 ‐ 迷彩柄スプレー カモフラージュ(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996278 ‐ 迷彩柄スプレー カモフラージュ(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19996278

迷彩柄スプレー カモフラージュ(RUST-OLEUM)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(340g) 注文コード19996278 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然界の色とよく馴染むつや消し仕上げになります。
2色以上を組みあわせることで迷彩柄に仕上がります。
速乾性で屋内外でご使用になれます。

ディープフォレストグリーン 特性速乾 使用場所屋内外兼用 用途金属、木部、プラスチックなど。 塗り面積(m2)0.5〜0.6 主な用途木、金属、プラスチック 指触乾燥時間(分)20(20℃ 50%湿度) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1(20℃ 50%湿度) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996296
2020-06-11
用途:
工具箱のカスタム
Coyote S.p.A 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スチールの工具箱に使いました。
なかなか米軍のデザートカラーのスプレーが無く、やっと手に入れました。
艶消しと言うのもあって、タレもなく、ムラも目立ちません。
ちょっとスプレーの押しボタンが硬いのが気になりましたが、納得の仕上がりです。

1人が参考にしています
対象商品:
19996296
2020-05-27
用途:
スチール製の工具箱の塗装
えくすてり屋ナカハラ 様 (建設業・工事業)

古いスチール製の工具箱があったので、前から気になってたこのスプレーを購入しました。
なかなか、カーキ色の艶消しのスプレーペイントは少なく、これがあって助かりました。
仕上がりも綺麗で、手軽くデザート使用に出来ました。

対象商品:
19996296
2020-02-02
用途:
ミリタリー塗装
有限会社政和工業 様 (その他業種)

マットなミリタリー塗装が簡単にできます。乾きが早く、思っていたよりいい商品です。

2020-11-12
用途:
工具箱のカスタムペイント
Coyote S.p.A 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターでは、他所のオンラインショップでは2倍の価格なので、この値段と色の発色、艶消し具合は助かります、人気なのか、在庫無しの時が多いのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
19996287
2019-10-19
用途:
ボックスの塗装
運輸・通信業

アーミーグリーンを使いました。商品名からOD色を期待したのですが、明るめのオリーブ色のような感じです。(ディープフォレストグリーンの方が色が濃く、OD色には近いと思います)
発色は良く、つや消しで塗りムラは出にくいです。
スプレーのボタンが固くて指が痛くなったので、別売りのスプレーグリップを使っていますが、それでも固いです。

対象商品:
19996278
2018-12-17
用途:
バイクの塗装
農・林・水産業

深みのある程よい濃さの艶消しグリーンでした!
多少垂れても気にならないのがマットカラーの良いところかもしれませんね(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする