玉虫柄スプレー カラーシフト(RUST-OLEUM)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(312g) 注文コード19996305 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

玉虫のように見る角度によって多彩な色に仕上げます。
下地の色が黒い部分にのみ、機能を発揮します。
バイクやヘルメット、アクセサリーにお勧めです。
屋内外でご使用になれます。

ギャラクシーブルー 使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)0.9〜1.1 主な用途金属、木部、プラスチック、ガラスなど 指触乾燥時間(分)20〜30(20℃ 50%湿度) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1(20℃ 50%湿度) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.196L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996305
2019-06-19
用途:
バイク用減るヘルメットの塗装

ダークブルーの上に塗りました。普通のクリアみないな要領で簡単に塗装が出来、玉虫具合もしっかり出るので、目立つ感じになりました。室内の電気でも判るくらいで、太陽光だととても綺麗に変わります。これは簡単にできるので、とてもおススメです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする