曜日別特売
2MTX7 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030100

 

2MTX7 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030100
2MTX7 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030100
2MTX7 マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂 20030100

マックエイトスルーホールトリツケネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじ径MM2寸法L(mm)7注文コード20030100品番2MTX7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

特長:
スルーホール穴に半田付で固定するねじです
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます
圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください
材質:黄銅
処理:ニッケル下地スズめっき

寸法L(mm)7寸法A(mm)4寸法B(mm)0.5寸法C(mm)3ねじ径MM2ピッチP(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする