パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
パール金属の ゴマすり・ゴマ煎り
Easy Cooking ごますり器(容器付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037283
品番
C-8758
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)
60×65×135
質量(g)
105