パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ ラウンドクッキー抜き型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044186
品番
D-4876
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
75×75×20
サイズ
L
質量(g)
10
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型