パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ テフロンセレクト加工ゼリーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044728
品番
D-4944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種別
菊
寸法(mm)
外径75×35
質量(g)
26
表面処理
ふっ素樹脂
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型