炒めの鉄人 ふっ素加工IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20048203 品番HB-163
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質本体:アルミニウム合金、底:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 寸法(mm)全長500×幅305×120 質量(g)1000 表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜、(外面)焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする