タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
登り梁ジョイント 3060
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20062358
品番
AA1636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3寸〜6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質
JIS G 3131 SPHC
付属品
M12ボルト(L=140)、M12ナット、専用角ビットビスTBA-65/2本、40角座金
種別
左のみ
寸法(mm)
45×80×75×4.5(t)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20062358
AA1636
20062333
AA1636
登り梁ジョイント 3060
タナカ
1セット(6組)
¥
15,980
税込
¥
17,578
左右セットのみになります