シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 屋根/瓦/トタン用
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 防水材
Gカットクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m×10本)
注文コード
20068003
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
不織布とガラス繊維を組み合わせた立上り用クロスです。
主な用途
ガラス
幅(mm)
100
長さ(m)
100(織物)
主成分
ガラス・ビニロン
密度
タテ5.6±0.5、ナナメ5.6±0.5(本/25mm)
伸長率(%)
3〜4(タテ・ヨコ)
危険物の類別
非危険物
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。