シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 屋根/瓦/トタン用
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 防水材
UMシート用補強クロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
20068073
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通気緩衝シート「アーバンルーフUMシート」用補強クロスです。シートの短手方向(幅方向1.0m)のジョイントテープの上から貼り付けます。
主成分
高強度ビニロン繊維
幅(mm)
140(織物)
長さ(m)
50(織物)
テープ幅(mm)
140
テープ長さ(m)
50
引張強度
タテ232以上(N/5cm)、ヨコ233以上(N/5cm)
密度
タテ11±1、ヨコ10±1
伸長率(%)
タテ3%以上、ヨコ4%以上
危険物の類別
非危険物
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。