ラッカーうすめ液

(113件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 20090291 品番 -
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。

用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類バージン品使用 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※注ぎ口は別売です。
※室内で使用される場合、必ず換気をして下さい。
※取扱い時は周囲に火気が無いことを必ず確認して下さい。
※周辺でのスパークや高温物の使用は絶対にしないで下さい。
※容器は使用の都度必ず密閉して下さい。使用の際は静電気対策を必ず行ってください。
※工具類は防爆工具を使用して下さい。
※皮膚や粘膜、着衣、目等の保護のために適切な保護具を着用して下さい。
※必ず風通しの良い場所に保管して下さい。直射日光のあたる場所には置かないで下さい。
※火気や熱源から十分離れた場所で保管して下さい。

商品説明動画

ラッカーうすめ液.
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53659306
2026-02-23
用途:
模型作り
その他業種

強力な洗浄力ながら、品質が安定していて安心。ハケの手入れや塗料の粘度調整に欠かせません。コスパも良く、仕上がりもバッチリです

2025-11-19
用途:
模型用塗装ツールの洗浄
その他業種

塗装時は一応メーカー指定の専用溶剤を使って吹き付けていますが、洗浄時にはこの溶剤を使っています。コスパ良いです

2026-02-11
用途:
ペイント希釈、器具洗浄
ナガタ 様

充分な量がある。発送時、ビニールで包んであったが、寝かせた状態で梱包されており、明らかに臭いが漏れている。安全面からも、立てた状態での発送をお願いしたい。

2025-07-18
用途:
手洗いや整備工具の清掃
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しつこい油脂系に使用しております。タオル/ウエスに染み込ませて工具を拭いたり、手についたしつこい油脂系を取り除いたりと、便利に使用しております。コスパは優秀です。品質も類似品と同じなので申し分ないです。

2025-09-25
用途:
塗装作業
有限会社シード 様 (サービス業)

ラッカーうすめ液に違いは無いだろうと思い購入し使用しましたが、ペイントメーカーのものとは、全然違う。溶け具合、そして何より匂いがきつい。改良を求めます。

対象商品:
53659306
2025-06-27
用途:
塗装用ガンの清掃

車塗装用のスプレーガン清掃用にいつも買っています。今回購入した分ですが梱包を開けるとまあまあのシンナー臭がしました。取り出してみるといつもより軽い感じだったので重さを計ってみると1010gでした。1l なのでまぁいいかと思い使っています。若干漏れていたと思いますので、出荷時にでも確認いただければと思います。

2025-06-09
用途:
塗料の薄め用。塗料の付着物の清掃用。
教育・研究機関

500tくらいの小瓶で使っていましたが、やはりこの手の品は、最低でも1リッターで購入するべきでしょう。以前より安心して使用できます。薄めるのも、落とすのも、とても快適です。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
溶剤
製造業

最近のホームセンターではトルエン配合の溶剤が売っていないのでこちらで購入しました。やはりトルエン配合は溶剤としての効果が優れていると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
成分のトルエンが何%入っているか教えてください。
回答:
トルエンの含有量は、50%〜60%となっております。
5人が参考にしています
2023-09-11
質問:
注ぎ口は付属していますか。
回答:
注ぎ口は付属しておりません。
別売りの注文コード:68350957のような注ぎ口をご使用ください。
1人が参考にしています
2023-09-11
質問:
液体が漏れている様子は無いのですが、梱包を開けた段階でかなりシンナー臭がするのですがどこか漏れているのでしょうか。
回答:
ラッカーうすめ液は製品特性上、揮発性が高いものでございます。
そのため、キャップの隙間から揮発したガスが出てしまい、臭気がしたものと思われます。
キャップについては完全に締まっている状態であっても液体はこぼれませんが、気体(ガス)の流出入を完全に止めることは技術的に困難でございます。
(未開封のペットボトルの炭酸飲料が、少しずつ炭酸ガスが減っていくのと同じイメージでございます。)
製品を少しだけ傾けていただき液体が漏れることが無ければ、 キャップが正しくロックされておりますので、そのままご使用頂いて問題ございません。
保管については安全性と揮発性を抑えるため、風通しのよい冷暗所に保管をしてください。
また、直射日光のあたる場所や火の気のあるところには置かないで下さい。
2人が参考にしています
2023-09-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする