小径車用スリックタイヤ

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ14×1.75 注文コード20095705 品番SR-076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)

サイズ14×1.75 適合サイズ14×1.75 H/E ETRTO規格47-254 セット内容タイヤ1本
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20095705 SR-076 61176581 SR-076 小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 1,298 税込1,428 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
ママチャリ兼用のミニベロ
有限会社 石宏塗装 様

最初のタイヤがバーストしてラジアルパターンを履きましたが、思った以上に抵抗があり スリックへ変更しましたがもう少し細いのが欲しい

2025-08-11
用途:
自分の自転車に
sophieracing 様

14インチで1.75のサイズはホームセンターではめったに売っていません。「スリックタイヤ」は滑りそうで不安でしたが、滑らずにスムーズに走れました。以前のタイヤより気に入ってます。耐久性はこれから確認です。

対象商品:
20086413
2025-04-24
用途:
自転車のメンテナンス
教育・研究機関

家の周りを走っただけだが、交換前のduroとくらべ乗心地がマイルドになった。濡れた舗装路はまだ試していない。

対象商品:
20086413
2022-11-14
用途:
電動アシ自転車用、良い点もいまいちの点もあるが安いので良い

マウンテンバイクのような大げさな溝がないのがいい点です。舗装路で使うのが圧倒的に多いし、未舗装路でも少し走りますが私は問題ありません。ただ中心に一本通っている溝、水たまりには効果的でしょうが、道路端の白線を浅い斜めな角度で出入りする時にわずかに変な横向きの力を生じる時があります、対応可能ですが。

2人が参考にしています
対象商品:
20095714
2022-08-30
用途:
自転車メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていたよりコンパウンドが柔らかい感じです。
安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20086413
2022-11-19
用途:
自転車タイヤ交換
株式会社イーシープランニング 様 (サービス業)

可もなく不可もなく。安いので満足しています。20インチのシティサイクルに使用

対象商品:
20086404
2022-03-21
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

以前から交換時に使用していますが、走行抵抗が少なく快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
20095723
2022-02-20
用途:
小径自転車のタイヤ交換用
建設業・工事業

18インチタイヤが安かったので、購入してみました。トレッドパターンもカッコ良いです。最大空気圧が40Pasなので注意です。今回はBD-1に入れてみましたが、まずは走ってみてからですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする