ライティングダクト 抜止コンセントプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20121906 品番JLD-6012PW
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

抜止コンセントが付いたコンセントプラグです
ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

ピュアホワイト 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)40 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷15A-125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする