ローダウンキット 25mmダウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20123297 品番PHA0058D
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0058D
NX400L(教習車)用の、エフェックスのローダウンキット。25mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。ローダウンをする際、車高をやみくもに下げすぎてしまうと操安性の悪化を招いてしまう為、操安性の変化を考慮し、バランスの取れるローダウン量を各車種ごとに設定しています。2024年から、全国の教習所で二輪免許の教習車がCB400SFからNX400Lへ変わっていっていることで、「教習車の足つきに不安を感じる」という教習生の方も多いかと思います。NX400L(教習車)は、ノーマルのNX400(シート高800mm)よりローダウンされているとはいえ、シート高は790mmと、決して足つきがいいとは言えません。つま先が付くか付かないかの状態では、二輪教習中の「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時には緊張を余儀なくされます。NX400L(教習車)で足つきに不安を感じている教習生の方でも安心して技能教習を受けられるよう、そして教習生の方が二輪免許取得をあきらめてしまわないためにも、複数台ある教習車の内、1台だけでも「ローダウン仕様」にしてみてはいかがでしょうか。
販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高25mmダウン
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400L [教習車] 24

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 仕様リンクプレート交換 その他【ダウン量】-25mm 材質スチール ブラック 備考サイドスタンドは純正で対応可能です。 タイププレートタイプ 表面処理亜鉛メッキ キット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 標準作業時間0.2時間
注意
※適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする