DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【端部カバーセット】白 注文コード20129798 品番EB-304-3 WH
参考基準価格(税別)¥11,020 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】
DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。

【端部カバーセット】白 本体高さ(mm)【クランプ】105 本体個数【クランプ】4 入数【端部カバーセット】1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)【クランプ】50 ライン色
関連資料:製品図面(0.06MB) 取扱説明書:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする