Measurement Computing co.
Measurement Computing co.の 環境測定(自然環境/安全環境)
Measurement Computing co.の 温度計・温湿度計
Measurement Computing co.の 温湿データロガー 記録計
1ch 熱電対測定デバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20155494
品番
USB-2001-TC
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,660
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
29,691
バスケットに入れる
仕様
【サンプリングレート】 4S/s
【アナログ入力】 1ch
【分解能】 20bit A/D使用
【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。