大阪魂
ブラック3W TRXタンパ(バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(450個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
20
18
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
20157755
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,250
販売価格(税別)
¥
10,227
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9