曜日別特売
BB-154 スタンド式 タオル掛け LEC(レック) 20159904

 

BB-154 スタンド式 タオル掛け LEC(レック) 20159904
BB-154 スタンド式 タオル掛け LEC(レック) 20159904

スタンド式 タオル掛け

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20159904
品番
BB-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工具不要!3ステップの簡単組み立て。使わない時は、ワンタッチでスリムにたたんで収納。コンパクトなフェイスタオルサイズ。干せる量(目安):フェイスタオル4枚。

仕様
折りたたみ
材質
パイプ/アルミニウム合金、ハンガー部/鋼線(樹脂コーティング)、ハンガー受け部・ジョイント部/ポリプロピレン
寸法(cm)
41×24.5×55.5
荷重(kg)
1(1本につき)
干す量
タオル4枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20159904
2019-01-21
用途: 濡れたタオル掛けとして使用

組立にくいことこの上なく、大変腹が立ちました。下部のU字脚を支柱に差し込んでから、スタンド上部をタオル掛けに差し込もうとしても、なかなかはまらず、悪戦苦闘していると、下の脚が外れてしまい、何度もやり直さなければなりませんでした。折りたたみ式とのことですが、一旦片側を外す度に、なかなかはまらない作業を繰り返さなければならない事を思うと折りたたみ式としては使用しない事にしました。兎に角組立にくく返品したいと思いました。

2017-01-27
用途: 機器メンテ用タオルの選択

工具ナシで組み立てできるのは良いが、
凹凸の精度が悪いのか上部のタオル引掛け部分がはめ込みにくい。
折り畳み時は片側だけはずして畳むが、両側ともはずれてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする