4X6 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167711 4X6 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167711 4X6 アロックステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20167711

アロックステン TRXタンパーボタンコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20167711 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,706
販売価格(税別)
24,278
材質ステンレス 長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.6 ねじの呼びM4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする