大阪魂
BCB19(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
長さ(mm)
40
15
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
20181361
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,548
販売価格(税別)
¥
8,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12