大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルBSフォトスタンドメス(エントウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20195431
品番
4.5X6(M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,990
販売価格(税別)
¥
72,718
バスケットに入れる
形状
円筒
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
ねじの呼び
M3.5