大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20198021
品番
4.5X4(M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,939
販売価格(税別)
¥
60,854
バスケットに入れる
形状
ナベ
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼び
M3.5