ノーブランド
ノーブランドの 工業用潤滑油
ノーブランドの 摺動面油
ガソリンエンジンオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
20207096
品番
SYEO-1030SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。
高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度
SAE 10W-30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性