エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20212206
品番
LBT-HS21MPBU2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。
DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。
ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。
イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。
左右どちらの耳にも装着可能です。
マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。
※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。
電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。
最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。
※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品
USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)
仕様
【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
型式
【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色
ブルー
質量(g)
約10
出力
Bluetooth Power Class1
電源
5V(USB充電)
対応
【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16×35×58※突起部除く
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉ダイナミック
通信方式
Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリー
リチウムイオン充電池(内蔵)
保証期間
1年間
入力端子
USB Micro-Bポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)
【A2DP】20〜20000
充電時間(時間)
約2
各種認証
TELEC
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)
20〜80(ただし、結露無きこと)
装着方式
片耳
通信距離(m)
最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)
5〜35
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
耳かけ型
再生時間(時間)
【連続最大】約13
通話時間(時間)
約8
連続待受時間
約150時間
対応コーデック
【A2DP】SBC
マイクミュート
対応
音量調節
対応
マルチペアリング
対応
連続通話時間(時間)
最大約8
対応プロファイル
【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP