エアハンド(Y形) HFYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20239626 品番 HFY16
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)16 作動方式標準複動式 使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする