AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 支点開閉形
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
取付方式
ネジ穴取付形
注文コード
20239714
品番
HFR20
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・取付方式
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動式
取付方式
ネジ穴取付形
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有