ユニオンペイント
ユニオンペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ユニオンペイントの うすめ液
ユニオンペイントの その他塗料うすめ液
EGウレタン 薄め液
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
20251167
品番
91-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤
タイプ
硬化剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性