ユニオンペイント
ユニオンペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ELラッカーサンジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
20251334
品番
14-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
色
クリヤー
用途
一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
粘度
【シンナー希釈】(10℃)26/80%、19/100%、14/120%、12/140%、(20℃)21/80%、16/100%、13/120%、11/140%、(30℃)18/80%、14/100%、12/120%、10/140%
硬化時間(分)
(5℃)120(10℃)60、(20℃)40、(30℃)30
主な用途
木工
指触乾燥時間(分)
(5℃)15、(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14L
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
65〜110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※希釈には必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用ください
※高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11- 9ノンブラを添加してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310