※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
注文コード
20292564
品番
SY515-2LZ-02
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気