※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(R) DC3
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20292887
品番
SYJ312-RME-M3
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(R) DC3
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード