VP342K-1TZ1-02A-F-X505 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K SMC 20300876

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100V管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20300876品番VP342K-1TZ1-02A-F-X505
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(1) AC100Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(T) コンジットターミナル仕様(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする